カテゴリ

  • 制御機器(316)
  • 測定用品(111)
  • 切削工具(65)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業服(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-70」の検索結果

720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-MMCR-PWR-AC-70 アライドテレシス

    AT-MMCR-PWR-AC-70

    アライドテレシス
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、AT-MMCR18用のAC電源ユニットです。
    質量(g)690適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×43動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • アクリルキャスト板 光

    アクリルキャスト板

    (7件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 安心クッションコーナー用 細 カーボーイ

    安心クッションコーナー用 細

    カーボーイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に付属品専用両面テープ材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)5タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
  • コンパクト除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    コンパクト除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • エアコンプレッサー マキタ

    エアコンプレッサー

    マキタ(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
    仕様オイルレストラスコ品番419-1269種類低騒音、軽量電流(A)13回転数(min-1[r.p.m])2000最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]定格出力(W)1240運転方式圧力スイッチ式空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント馬力(HP)3/4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
  • エアーヒーター 東浜商事

    エアーヒーター

    東浜商事
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
    付属品冷風サイレンサー仕様コンプレッサーエア材質金属全長(mm)300使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 安心クッション コーナー用 TRUSCO

    安心クッション コーナー用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様コンプレッサーエア材質金属適合流体圧縮空気(エア)
  • 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様

    カーボーイ
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)50幅(mm)24厚さ(mm)6取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)5
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
  • 三枚刃ホルダーT型 ナルビー

    三枚刃ホルダーT型

    ナルビー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ・持ち手が付いているので作業がしやすい ・専用カバー付 ・替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください
    用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質PVC寸法(縦×横×高さ)(mm)168×120×12
  • ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 ACシリーズ

    BLUETTI(ブルーティ)
    109,091税込120,000
    1台
    欠品中
    キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
    ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
  • ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
  • スクイジー用三枚刃ホルダー ナルビー

    スクイジー用三枚刃ホルダー

    ナルビー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。 専用カバー付。 替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
    用途窓ガラスの清掃、水切り材質PVC幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×11×38繰り返し・詰め替え対応
  • LBC-15用6Lステンレス容器 WARING(ワーリング)

    LBC-15用6Lステンレス容器

    WARING(ワーリング)
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    ワーリングブレンダーLBC-15用の6Lステンレス容器セットです。
    用途対応機種:LBC-15トラスコ品番752-5028材質ステンレス質量(kg)3.4
  • ナタックエンドミル 3枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル 3枚刃

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 小吹火口アセチレン用 阪口製作所

    小吹火口アセチレン用

    阪口製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン酸素圧力(MPa)0.2圧力(MPa)アセチレン:0.02
  • 内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    内・外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター

    FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    あり溝加工・角度付き加工に最適です。
    角度公差±15'
  • フォームランス 蔵王産業

    フォームランス

    蔵王産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
    用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA エアリア

    デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA

    エアリア
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビジネス場面や、旅行の持ち運びにも最適。巻取式TypeCケーブルとスイングプラグで鞄の中でかさばらない。PD70Wでスマホ、ノートパソコン、携帯ゲーム機の充電にもご利用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Air Jacket for iPhone 17ProMax Smoke matte パワーサポート

    Air Jacket for iPhone 17ProMax Smoke matte

    パワーサポート
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    新素材”トライタン”を採用し、一般的なケース
  • 70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-70
  • ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質アルミニウム合金鋳造全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)40
  • 柄付アングルカッター SAC FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター SAC

    FKD(フクダ精工)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • 空調エアコン半袖ツナギ服 DON(ヤマタカ)

    空調エアコン半袖ツナギ服

    DON(ヤマタカ)
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。
    仕様フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し機能帯電防止素材ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
  • アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ) 大阪コネクター製造

    アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ)

    大阪コネクター製造
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
  • 空調エアコンツナギ服 DON(ヤマタカ)

    空調エアコンツナギ服

    DON(ヤマタカ)
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。
    仕様フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
...