カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ac-dc5-bk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ACアダプター ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
    ACアダプター ブラック
    ブラック
  • USB3.2(Gen1)ポータブルBD再書込み防止 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルBD再書込み防止

    BUFFALO(バッファロー)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    電子取引データの保存要件の1つである【真実性の確保】を実現。 電子帳簿保存法対応アプリケーション「電子帳簿マネージャー」に対応。 電力不足によるトラブルを防ぐ。 持ち運びもスマート。 M-DISC対応
    付属品USBケーブル(45cm)、給電ケーブル(1m)、 取扱説明書仕様(著作権保護)CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)ブラック質量(g)約260タイプ外付け消費電力(W)7.5電源USBバスパワー、外部電源対応(給電ケーブル、AC-DC5-BK)、(管理)Windowsスタンバイ・サスペンドモード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×148対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン機能(書込みエラー防止)BD/DVD/CD対応インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境5~35℃/20~80%(結露なきこと)保証期間1年間ディスクローディング方式トレー式書込速度BD-R XL(4層):4倍 ※1/BD-R XL(3層):4倍 ※1/BD-R(2層):6倍 ※1/BD-R(1層):6倍 ※1/DVD-ROM(1層):-/DVD-ROM(2層):-/DVD-R(1層):8倍 ※2/DVD-R(2層):6倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):6倍/CD-ROM:-/CD-R:24倍/M-DISC:4倍※ 書き込み速度に対応したディスクが必要※1 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応※2 DVD-R Ver.1.0/Ver.2.0 for Authoringへの記録はできません読込速度BD-R XL(4層):4倍 ※3/BD-R XL(3層):4倍 ※3/BD-R(2層):6倍 ※3/BD-R(1層):6倍 ※3/DVD-R(1層):8倍/DVD-R(2層):8倍/DVD+R(1層):8倍/DVD+R(2層):8倍/CD-R:24倍※3 Blu-ray Disc Recordable Format Ver.1.1以降対応
  • 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所

    音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
  • Raspberry Pi 3 オプションセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 3 オプションセット

    共立電子産業
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
    セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB種類その他