カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ac-ft06」の検索結果

AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット
ツインバード(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力
SCS¥339,800税込¥373,7801式4日以内出荷DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。付属品校正証明書仕様到達距離:7.5VDCトラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応