カテゴリ
- 制御機器(2,895)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(963)
- メカニカル部品(377)
- 測定用品(150)
- 防犯用品(130)
- FA担当者のオススメ新商品(110)
- パソコン/周辺機器(88)
- 空調・照明・電設資材(71)
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- 科学研究・開発用品(43)
- 家電(43)
- 防災用品(32)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 電動工具(21)
- 安全用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 電気材料(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- バイク部品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- 事務用品(5)
- ヘルスケア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 救急・衛生(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(1,177)
- IDEC(和泉電気)(408)
- マルヤス電業(328)
- RS PRO(230)
- omron(オムロン)(194)
- シュナイダーエレクトリック(188)
- SIEMENS(166)
- 富士電機(139)
- 三菱電機(99)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(99)
- ABB(66)
- Qlight(66)
- 伊東電機(64)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(57)
- フエニックス・コンタクト(53)
- FINDER(51)
- Hirschmann Test & Measurement(51)
- TRACO POWER(48)
- JAPANNEXT(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ac/dc24v」の検索結果

AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-92形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(橙)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-93形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-94形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(橙)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-108形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-107形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA940DB-109形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED表示灯
エスコ¥1,980税込¥2,1781個4日以内出荷用途パネルカットΦ30mm用付属品LED AC/DC24V球付仕様IDEC製形状丸型式APN122DN保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)38
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色緑質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×219色赤・黄・緑質量(g)275定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
ソレノイドAC/DC24V
イーエス・ウォーターネット¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。用途緩動電磁弁21T-G-2W用型式S-390-T-2W DC24Vタイプ2方2芯電源(V)DC24
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40出力電力(W)12
ACアダプタ DC24V 5A
共立電子産業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。ケーブル長(m)約1.5出力電圧(V)24定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24入力電圧(V)100~240出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプタ DC24V出力 0.5A
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40出力電力(W)12
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個欠品中抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
Dold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズ
Dold¥56,980税込¥62,6781個欠品中仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
Dold セーフティリレー RK5942シリーズ
Dold¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●幅:17.5mm
LG5929シリーズ 出力モジュール
Dold¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:LG 5929●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:5NO/NC●入力数:2●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
LG5925シリーズ 出力モジュール
Dold¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 信号灯 LED灯アンバー 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc
RS PRO¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷RS Pro IP66 多目的 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、さまざまな色と光出力信号で使用でき、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、種類の LED 照明出力設定が用意されています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 照明出力設定3 :点灯、回転、点滅 寸法: 92 mm (直径)148 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤 IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様電源電圧 = 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc光効果 = 点滅 , 回転 , 停止発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯電流タイプ = AC , DCシリーズ = M-LINE FLRRoHS指令(10物質対応)対応
...