カテゴリ

  • 制御機器(610)
  • オフィス家具(261)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 測定用品(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • バイク部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 農業機械(30)
  • 電気材料(26)
  • 切削工具(24)
  • 保管用品(23)
  • 防災用品(23)
  • 家電(23)
  • 安全用品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(8)
  • 防犯用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 完成車(6)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「ac08」の検索結果

1,718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
3,198税込3,518
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッド FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ベージュウッドFargo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×227ベージュウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
安心クッションL字型900mm 大 カーボーイ安心クッションL字型900mm 大カーボーイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
穴キャップ8mm ダンドリビス穴キャップ8mmダンドリビス(2件のレビュー)
309税込340
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
ブロンズ隅金 平横 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 平横WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ
安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様カーボーイ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)18長さ(mm)900幅(mm)55取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
ブロンズ隅金 T字 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 T字WAKI(和気産業)
189税込208
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ穴数5
ブロンズ隅金 金折 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 金折WAKI(和気産業)
159税込175
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ穴数4
ゴールド隅金 金折 WAKI(和気産業)ゴールド隅金 金折WAKI(和気産業)
339税込373
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質付属品ビス4本ゴールド穴数4
ブロンズ隅金 一文字 WAKI(和気産業)ブロンズ隅金 一文字WAKI(和気産業)
179税込197
1個
翌々日出荷
小箱などの連結、補強に。
材質ブロンズ穴数4
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)30
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
手造り墨 あかしや手造り墨あかしや
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
0.5丁型。茶系~上品な黒。細字、仮名、実用書道におすすめ。程よいすり心地でのびやかな書き味。上品な黒色です。
用途書道用固形墨種別雪中花(箱単品)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
419税込461
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
アコーンナット1/2ー13 CF POSHアコーンナット1/2ー13CF POSH
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ねじの呼び1/2-13
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
AC-08 フィンガーガード LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)AC-08 フィンガーガードLITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
599税込659
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
*絶妙な薄さが感覚を損なうことなく指先をガードします。*フィンガーガードを着用したまま細かな作業が可能です。*PEライン、フロロカーボン、ナイロン、そしてフライのランニングライン対応。*フライフィッシングでは指の保護とともに、スムーズなリトリーブが可能になります。
用途ご要望にお応えして、より皆様の指にフィットするように、M、L、XLサイズを作りました。今までのフリーサイズがLサイズとなります。少し大きいと感じていた方はMサイズを、キツいと思っていた方はXLサイズをお選びください。より快適に釣りを楽しめるはずです。*2個入り材質クロロプレン1mmブラック入数(個)2
ON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 ACシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
839税込923
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)91材質黄銅高さT(mm)27付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
USB充電器 FUNMAXJAPANUSB充電器FUNMAXJAPAN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書兼保証書×1入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)保護機能あり各種認証菱形PSE
セーフティブーツ#800 26.0 シバタ工業セーフティブーツ#800 26.0シバタ工業
16,980税込18,678
1足
10日以内出荷
裏材に5mmウレタンスポンジを採用した防寒安全長靴です。外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。かかと部の衝撃エネルギー吸収性、JIS T 8101記号Eを有し、吸収エネルギー23J以上。抗菌防臭カップインソール
用途冬季の土木・保線作業等。トラスコ品番253-7649材質胴部・底部:天然ゴムイエローサイズ(cm)26材質(甲被)天然ゴムJIS規格JIS T 8101 合格足幅EEE丈(cm)37材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼材質(裏地)ウレタンスポンジ(5mm)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
Apple Watch(44/45/46/49mm)用タフワイドループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用タフワイドループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・幅広タイプで丈夫なループバンド。・タフで強靭なナイロン素材を採用。・リストバンドライクでワイルドなルックス。・着け外し簡単な面ファスナー
材質ナイロン、ステンレス本体質量(g)約 20対応機種Apple Watch 42/44/45/46/49mm用42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 144mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 445mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 746mmサイズ:Apple Watch Series 1049mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 35 × 9 × 258手首回り(mm)約 150~220 対応
コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。材種1620
BH8AC2-450用エンジンロックピン BAHCO(バーコ)BH8AC2-450用エンジンロックピンBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-9783
I/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアル RS PROI/O拡張モジュール 110 → 240 V ac 8 入力 4 出力 シリアルRS PRO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミルサンドビック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRORS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%RS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
BH8AC2-450用エンジンロックピン BAHCO(バーコ)BH8AC2-450用エンジンロックピンBAHCO(バーコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9027
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
...
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
"ac08" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷