カテゴリ
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
「ac15-231」の検索結果

普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15
長野計器¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から42日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)75測定流体気体・液体
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
ツリカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個6日以内出荷規格(24)MB1020、6フクム部品名称ツリカナグクミタテ図解NoNK23B L 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.5、NBC205 本体部品_No.5、JC261DXL 本体部品_No.16、AC23S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ツリカナグクミタテ_No.12、AC23S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、BC234 本体部品_No.5、JC231DXL 本体部品_No.6、BCG200C 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.6、BC30M 本体部品_No.5、JC23SGL 本体部品_No.15、BC260RS 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、BC26MA-1 本体部品_No.5、BC234S 本体部品_No.5、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.15、BC263M 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5、JC231DX-1 本体部品_No.5、KC23RX 本体部品_No.5、IS236 本体部品_No.5、AC23 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.12、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.12、BCL20S 本体部品 ツリカナグクミタテ_No.5など