カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ac20-181」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-56
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2880アズワン品番65-7808-41
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2879アズワン品番65-7813-19
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    。LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2878アズワン品番65-7805-33
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884アズワン品番65-7805-71
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881アズワン品番65-7805-70
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882アズワン品番65-7805-75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638アズワン品番65-7308-45
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径70 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1641アズワン品番65-7307-51
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639アズワン品番65-7307-11
  • ベースユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    ベースユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618アズワン品番65-7307-99
  • サイレン Siriusシリーズ SIEMENS

    サイレン Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643アズワン品番65-7302-06
  • ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ 佐藤計量器製作所

    ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1式
    9日以内出荷から10日以内出荷
    風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
    測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.70~25.00校正証明書一般校正