カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- FRLユニット(23)
絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(12)
- 3/8(16)
圧力計
- あり(17)
- その他(7)
- なし(12)
流れ方向
- 右→左(14)
- 左→右(19)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(11)
- 0.05~0.85(19)
ねじの種類
- NPT
- G(21)
- Rc(59)
オートドレン仕様
- その他(8)
- オートドレン(NC)(2)
- オートドレン(NO)(2)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(10)
- リリーフタイプ(19)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
- SMC(23)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「ac30」の検索結果

AC Series(AC30A-N03M)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02G)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02C)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N02E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03E)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC Series(AC30A-N03G)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥8,980~税込¥9,878~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロスアダプタ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷上下、左右方向への接続が可能。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応