カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「ac32-f4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルフェイスミルアーバ BIG DAISHOWA

    アジャスタブルフェイスミルアーバ

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed Studio

    Grove-I2Cモータードライバ(L298P)

    Seeed Studio
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
    その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
  • Grove - I2Cモータードライバ L298P Seeed Studio

    Grove - I2Cモータードライバ L298P

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    2チャンネルのモータードライバ制御ボード。STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
    仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    31,750税込34,925
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD
    41,425税込45,568
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD

    APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

    CKD
    33,588税込36,947
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    36,575税込40,233
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.G SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ 4A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5074.G

    SCHURTER
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 4A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10%

    KEMET
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 32 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-12
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入

    KEMET
    88,980税込97,878
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-93
  • AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    71,363税込78,499
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    124,438税込136,882
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    40,900税込44,990
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    55,000税込60,500
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)1作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    68,063税込74,869
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格アカツメナシ図解NoMBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 トップカバー_No.15、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.17、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 トップカバー_No.15
  • NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR

    NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)

    NETGEAR
    77,980税込85,778
    1台
    62日以内出荷
    ・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W
    セット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) NETGEAR

    NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)

    NETGEAR
    169,800税込186,780
    1台
    62日以内出荷
    ・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)
    セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS NETGEAR

    NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS

    NETGEAR
    98,980税込108,878
    1台
    62日以内出荷
    ・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)
    セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.835出力(W)最大出力1200(110/220V AC時)型番メーカー:APS1200W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応