カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac501」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • KFラストスプレー 東洋化学商会

    KFラストスプレー

    東洋化学商会
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
    用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • トークロック コレット 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット

    帝国チャック(ソール)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
    材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
  • オイレス スライドパック PAC オイレス工業

    オイレス スライドパック PAC

    オイレス工業
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RG

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途倣い・汎用種別外径倣い・外径R溝ブレーカRGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
  • 旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジの平行ブレーカ。
    形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
  • 旋削チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEG切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    難削材専用の全周型ブレーカ。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ DNMG-EF 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-MU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷
    低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ TNMG-EF 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    難削材専用の全周型ブレーカ。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴GブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)13ブレーカの有無両面ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • 旋削チップ VNMG-EF 住友電工ハードメタル

    旋削チップ VNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EF等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)