カテゴリ
- 制御機器(20)
- 自動車純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 機構部品(11)
- バイク部品(7)
- 測定用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 梱包用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(13)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 廣杉計器(7)
- SMC(6)
- 三菱ふそう(6)
- CKD(5)
- SWAGE-LINE(5)
- イチグチ(4)
- NOK(4)
- ニッサン(3)
- DELTRON(3)
- PHOENIX(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- コーセル(2)
- 富士インパルス(2)
- 日本無機(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ac610」の検索結果

コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
ダイヤバンド
イチグチ¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。粒度1000その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-601~620
帝国チャック(ソール)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2610-M・AC-2610・AC-1600用幅(mm)46![ダイヤバンド AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699718-240624-02.jpg)
ダイヤバンド
AC[研磨材]¥2,798税込¥3,0781箱(10個)当日出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。用途難削材の研削研磨。トラスコ品番806-3437材質ダイヤモンド幅(mm)10粒度200(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最大幅(mm)10外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6対応LANコネクター 10個入
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌々日出荷折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター。10個入り仕様線体:単線、ヨリ線両用適合規格カテゴリー6端子形状RJ-45スリムコネクターAWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0適合ケーブルUTPケーブル
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
バレル用研磨石 中切削用アングルカット
木村石鹸工業¥21,980税込¥24,1781箱(20kg)6日以内出荷から8日以内出荷高品質かつ低価格なコストパフォーマンスに優れた焼成メディアです。形状アングルカットタイプ中切削用
匠のエアーホース(NEW RED)
十川産業¥54,980税込¥60,4781巻5日以内出荷従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー色橙使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
ACアダプター AD-SA0610AA
audio-technica¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷AT-SP767XTV用 ACアダプター AT-SP767XTV用のACアダプターです。適合AT-SP767XTV
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ
エスエヌディ¥659,800税込¥725,7801式5日以内出荷から13日以内出荷強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~特価1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力










![ダイヤバンド AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699718-240624-02.jpg)