カテゴリ
- 切削工具(11)
- 制御機器(1)
絞り込み
「ac820p」の検索結果

チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-MU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UZ
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-UZ
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VNMG-UP
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2