カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「aca-200sr」の検索結果

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音)
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。光と音を個別に電源制御できます。最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン