カテゴリ
- バッテリー・電装(11)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「aca1223」の検索結果

リレー
エーモン(34件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
リレー(24V)
エーモン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷DC24V車専用用途DC24V車の電装品の配線をサポート定格電圧(V)DC24接点構成1a消費電流(mA)コイル定格:60コード長さ(cm)2sq相当×約10使用可能電流(A)10以下
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
コンパクトリレー
エーモン(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。定格電流(A)10接点構成1C消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)
5極リレーDC24V30A
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各電装品の切り替えに。定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組当日出荷種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF










![24V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644978-220207-02.jpg)

![5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273473-230116-02.jpg)