カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
「acbf15z-s」の検索結果

UVパワフルストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷色前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)弱:25/中:55/強:165本体質量(kg)21.5センサーホコリセンサー・においセンサー風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610運転音(dB)弱:30/中:41/強:52適合床面積~67畳(110m2)※目安電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応