カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「acd-280」の検索結果

ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
マックスアルミ用ドリル ACD
ATOM(サイトウ製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01