カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 国産乗用車用バッテリー(2)
絞り込み
ブランド
- ACDelco(2)
長側面長さ(cm)
- 20
- 19(3)
- 23(3)
- 24(4)
- 26(3)
- 31(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 28(1)
- 34(1)
性能ランク
- 34(1)
- 42(1)
端子位置
- L(1)
- R(2)
定格電圧(V)
- 12(2)
12
「acdelco」の検索結果

国産車ハイブリッド車補機用バッテリー
ACDelco(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224
アイドリングストップ車対応バッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。定格電圧(V)12