カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
    • 国産乗用車用バッテリー(4)
絞り込み
長側面長さ(cm)
  • 24
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 23(3)
  • 26(3)
  • 31(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 36(2)
  • 45(1)
  • 46(1)
性能ランク
  • 46(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
端子位置
  • L(2)
  • R(3)
短側面サイズ
  • B(2)
定格電圧(V)
  • 12(4)
12
ブランド
  • ACDelco(4)
ACDelco
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acdelco」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco国産車ハイブリッド車補機用バッテリーACDelco(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
用途ハイブリッド車用の補機バッテリー箱高(mm)224定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelcoアイドリングストップ車対応バッテリーACDelco(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12