カテゴリ

  • オフィス家具(393)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • バイク部品(24)
  • バイク純正部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acf」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスフロアー (1ACF) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ACF)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1ACF-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1ACF-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
129,800税込142,780
1箱(6本)
当日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
109,800税込120,780
1缶(1.09kg)
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
両用一体型膜厚計 サンコウ電子両用一体型膜厚計サンコウ電子(1件のレビュー)
114,800税込126,280
1台
当日出荷から13日以内出荷
わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0質量(g)約125電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
カート_ピッキング用ステップ付き サンワサプライカート_ピッキング用ステップ付きサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
75ℓ;オリコンまで対応したピッキングカートです。2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています
仕様必要工具:プラスドライバー/スパナ/手袋、組立人数:2、組立時間:40分、六角レンチのサイズ:4/6、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり、天板サイズ_W:460mm、天板サイズ_D:675mm種別■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:2個口■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■六角レンチのサイズ:4, 6■アジャスターの有無:なし材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/エラストマー質量(kg)約23.1サイズW555×D923×H1032mm、天板サイズ/W460×D675mm耐荷重(kg)天板・底板:各50キャスター直径/100mm、4輪フリー/エラストマー素材材質(キャスター)エラストマー使用キャスター■キャスターの有無:あり組立時間40分総耐荷重(kg)100組立人数2
HPE Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
フィルムコンデンサ 470V ac 3μF ±5% 1袋 162個入 KEMETフィルムコンデンサ 470V ac 3μF ±5% 1袋 162個入KEMET
149,800税込164,780
1袋(162個)
7日以内出荷
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°C274 ACFシリーズKEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、AC モータ用途に特長と利点自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用。
仕様●静電容量:3μF●電圧:470V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●許容差:±5%●シリーズ:C27●高さ:57mm●寸法:25 (Dia.) x 57mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ねじ取り付け●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-95
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
HPE NW CW 5150EI 48G PoE+ 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 48G PoE+ 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードセット適合
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1台
翌日出荷
HPE ANW CX 6000 8G CL4 2F 67W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6000 8G CL4 2F 67W SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W SwchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない備考48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート電源100~127/200~240VAC、定格本体質量(g)4790最大消費電力(W)980,980(最大)通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST Merck(メルクミリポア)Microfil Funnel Dispenser 100mL 1STMerck(メルクミリポア)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 100品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0209-69
デュアルタイプ膜厚計 サンコウ電子デュアルタイプ膜厚計サンコウ電子
117,980税込129,778
1個(1個)
5日以内出荷
素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。
付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース質量(g)約125測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0電源単4電池×2測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替大きさ63×30×84mm
デスクシステム アドバンス L脚右片袖4段引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所)デスクシステム アドバンス L脚右片袖4段引出付スタンダードオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
229,271税込252,198
1個
7日以内出荷
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745材質Tygon S3 E-3603透明長さ(m)15内径(Φmm)9.5使用流体飲食料品アズワン品番65-7920-65特性耐薬品性
直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン直流アーク溶接機B-TACファンシー161ダイヘン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
片手で運搬、小形・軽量化を実現手軽に運べて全国どこでも使用可能インバーター技術から生まれた小形手溶接機安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291質量(kg)8.7使用率(%)30(160A)100(100A)入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格出力電流(A)160出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50相数単相定格周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)26定格入力(kVA)8.5定格入力(kW)5.2最高無負荷電圧(V)63(69)定格使用率(%)30仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
359,718税込395,690
1個
7日以内出荷
Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748アズワン品番65-7920-59
HPE ANW CX 6000 12G CL4 2SFP 139W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6000 12G CL4 2SFP 139W SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
NACF-SW規格袋 カウパックNACF-SW規格袋カウパック
129,800税込142,780
1ケース(1800枚)
7日以内出荷
白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。
HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1個
9日以内出荷
Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
679,800税込747,780
1個
9日以内出荷
ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply。
HPE Aruba Networking 9300S 32p QSFP28 100G 8p QSFP-DD 400G Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 9300S 32p QSFP28 100G 8p QSFP-DD 400G Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,898,000税込16,387,800
1個
9日以内出荷
HPE Aruba ネットワーキング CX 9300 スイッチ シリーズ。
Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
HPE Aruba 6000 48G Class4 4SFP 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6000 48G Class4 4SFP 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE Aruba X391 550W Power-to-Port AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X391 550W Power-to-Port AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
HPE Aruba X391 550W Power-to-Port AC Power Supply。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU BundleHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,030,000税込12,133,000
1個
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
...