カテゴリ

  • 梱包用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「acf100」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションフィルム Asmix(アスカ)

    エアークッションフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(200m)ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークッションフィルム 再生50% アスウィル

    エアークッションフィルム 再生50%

    アスウィル
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
  • エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット アスウィル

    エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット

    アスウィル
    22,980税込25,278
    1セット(6巻)
    5日以内出荷
    aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット
    用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
  • 折りたたみイス パンタチェアー用連結金具 コクヨ

    折りたたみイス パンタチェアー用連結金具

    コクヨ
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷
    パンタチェア用の連結金具です。
    材質PA6(ポリアミド)質量(g)2
  • エアークッションフィルム アスウィル

    エアークッションフィルム

    アスウィル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
  • プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 共立機巧

    プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御

    共立機巧
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
    用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
  • プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御 共立機巧

    プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御

    共立機巧
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
    用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
  • プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 共立機巧

    プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御

    共立機巧
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
    用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
  • プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御 共立機巧

    プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御

    共立機巧
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
    用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
  • プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ インバータ制御 共立機巧

    プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ インバータ制御

    共立機巧
    369,800税込406,780
    1台
    31日以内出荷
    脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
    用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入。塗装ラインにおける塗料移送システム。印刷工程におけるインクの混合移送。鋳造機の硬化剤注入システム。薬品原料の連続定量注入。各種添加剤の均質混合。化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式インバーター制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
  • エアークッションメーカー Asmix(アスカ)

    エアークッションメーカー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
    適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)10