カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「acfj00005」の検索結果

タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻(15m)当日出荷から7日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
タイゴンチューブ LMT-55
ケニス¥12,980税込¥14,2781箱3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 900×900×1000 コンセント付
オカムラ(岡村製作所)¥75,980税込¥83,5781台45日以内出荷幅(mm)900高さ(mm)1000奥行(mm)900キャスター無棚無材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)無