カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「achx」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • 六角レンチカラービット9本組 ANEX

    六角レンチカラービット9本組

    ANEX(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(17件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • 六角レンチカラービット5本組 ANEX

    六角レンチカラービット5本組

    ANEX(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
    用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット4本組 ANEX

    六角レンチカラービット4本組

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(4本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番753-6461
  • 六角レンチカラービット 35mm ANEX

    六角レンチカラービット 35mm

    ANEX
    349税込384
    1個
    当日出荷
    短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
    用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
  • 六角レンチカラービット 35mm 5本組 ANEX

    六角レンチカラービット 35mm 5本組

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
    用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
  • 絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ

    イマダ
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) GoPro HERO11 Black 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) GoPro HERO11 Black 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。GoPro。※HERO5以降から充電用ポートがUSB-Cに変更になりました。HERO4以前の機種ではご使用できません。HERO5 Black (ヒーロー5ブラック)。HERO5 Session (ヒーロー5セッション)。HERO6 Black (ヒーロー6ブラック)。HERO7 Black (ヒーロー7ブラック)。HERO7 Silver (ヒーロー7シルバー)。HERO7 White (ヒーロー7ホワイト)。HERO8 Black。HERO9 Black。HERO10 Black。HERO11 Black。GoPro HERO11 Black Mini。HERO12 Black CHDHX-121-FW。CHDHF-111-FW。FUSION (ヒュージョン)。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス