カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
「ack555a-w」の検索結果

加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式