カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)

「acm-t02」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • ACM2012-900-2P-T TDK

    ACM2012-900-2P-T

    TDK
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002

    TDK
    77,980税込85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
    用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2シリーズACMシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)

    クリーンフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメント

    キャビンフィルタエアクリィーズユニサード

    東洋エレメント
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
    用途車内の快適、空気の安心
  • TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm TDK

    TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm

    TDK
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 Ω

    TDK
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3シリーズACM定格電圧50Vインピーダンス360Ω電流(mA)(Max)220周波数(MHz)(試験)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012インダクタンス(nH)730抵抗(mΩ)DC500線数2
  • TDK コモンモードフィルタ, 400mA, 2.5 x 2 x 1.2mm TDK

    TDK コモンモードフィルタ, 400mA, 2.5 x 2 x 1.2mm

    TDK
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応