カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「acnl-x2-50」の検索結果

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X75
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X50
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X400
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-80X50
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X50
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60