カテゴリ
- 切削工具(11)
- 安全用品(3)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「acp-60」の検索結果

エアーコンプレッサー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)
倉本産業¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
ミニPOPシリーズセラミックピーラー12
下村工業¥689税込¥7581個7日以内出荷セラミック製なので、錆びずに、切れ味抜群! セラミック製なので、水洗いOK! 切った物のにおいがつきない。幅(mm)68全長(mm)135材質(本体)ABS樹脂質量(g)40寸法(cm)13.5×6.8×1.3材質(刃)ジルコニアセラミックス
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
イスカル¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3
イスカル¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5
イスカル¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応