カテゴリ
- 切削工具(76)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「acp200」の検索結果

フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用
カイザー¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。仕様スローアウェイチップRoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 ノーズR:0.4
カイザー¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 有効切れ刃長11
カイザー¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種プリハードン鋼有効刃長(mm)切れ刃:11RoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップ
カイザー¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷正面フライス加工も可能です。用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5981材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ シャープエッジ型
カイザー¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷シャープエッジ型用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番400-9401材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コーティングチップ
カイザー¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷シャープエッジ型。正面フライス加工も可能です。用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番400-9410材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用コード付プラグ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥589税込¥6481個4日以内出荷かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!色ブラックコンセント形状2P本体質量(g)35電源コード(m)0.2定格入力電流(A)7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限るプラグ形状2P(ストレート型)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用コード付プラグ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷コードが短いので、コンパクトに作業できます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。材質PVC色ブラックコンセント形状2P本体質量(g)約35電源コード(m)0.2寸法(幅W×長さL)(mm)約25×320ACアダプタ(定格出力)合計700までACアダプタ(定格入力)125V/7A(250V/3A)プラグ形状2P ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZNMT
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-S
住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。厚さ(mm)7内接円(mm)13
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。用途汎用・粗切削加工用。
ドリルチップ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。用途切りくず処理用給油方式内部給油式