カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(729)
  • 制御機器(503)
  • 自転車部品(234)
  • メカニカル部品(216)
  • 科学研究・開発用品(197)
  • 自動車純正部品(178)
  • 学童・教育用品(155)
  • トラック純正部品(139)
  • 家電(88)
  • 切削工具(80)
  • バイク部品(65)
  • 厨房用品(59)
  • 測定用品(59)
  • バイク純正部品(58)
  • 電気材料(44)
  • 事務用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 作業工具(34)
  • カー用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • オフィス家具(21)
  • 作業服(18)
  • 安全保護具(17)
  • 機構部品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • クリーンルーム用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 防犯用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 保管用品(10)
  • 建築金物(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「acr」の検索結果

3,307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACRボタン型温度ロガー SmartButton センサーACR
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様センサー精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃センサーシリコン温度測定範囲(℃)-40~+85測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-11
ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACRボタン型温度ロガー Smart Button スターターキットACR
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。
仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21
ACR ビット OSPACR ビットOSP
829税込912
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに先端サイズ#2
ACR・ACL アクチマクランプ イマオコーポレーションACR・ACL アクチマクランプイマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
スーパーフィット ACR貫通ドライバー ANEXスーパーフィット ACR貫通ドライバーANEX(6件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メーター セット (1ACR) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ACR)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACRATOM(サイトウ製作所)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
ハーネス インストルメント (1ACR) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ACR)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1ACR) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ACR)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1ACR) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ACR)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ACRドライバービット WeraACRドライバービットWera
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
寸法(mm)差込口の溝位置:9
853/4 ACR SL プラスビットPH Wera853/4 ACR SL プラスビットPHWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
4.4オンスACRドライパンツ glimmer(トムス)4.4オンスACRドライパンツglimmer(トムス)(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
ロング丈なのに涼しい美シルエットパンツ
仕様脇ハギアリ種別スエットパンツ混率(%)ポリエステル100目付(g/m2)150、4.4oz素材ポリエステル生地裏メッシュ
モジュール パワートレイン コントロ (1ACR) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1ACR)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
#2x 70mm [+]ACRドライバービット エスコ#2x 70mm [+]ACRドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
全長(mm)70両頭機能片頭エスコ品番EA611G-12先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1
PAG ACR/C CASE ホンダPAG ACR/C CASEホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット SIGNET(シグネット)ACRソフトグリップ貫通ドライバーセットSIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1セット
翌日出荷
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPEセット内容(+)#2、(-)6mm全長(mm)210(共通)質量(g)117(+)、118(-)商品構成セット品先端刃幅(mm)6刃先厚(mm)(-)1
スチールトレイラック ACRシリーズ えいむスチールトレイラック ACRシリーズえいむ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
RG ダウンサス エスティマ ACR30W RG(レーシングギア)RG ダウンサス エスティマ ACR30WRG(レーシングギア)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボタン型温度ロガー 中国語版校正証明書付 01シリーズ ACRボタン型温度ロガー 中国語版校正証明書付 01シリーズACR
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
ハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 40 VISIONハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 40VISION
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
Trimax カーボンバーの優れた人間工学と改良された空気力学を組み合わせます。10°前方に傾斜。内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応。125mmドロップ、80mmリーチ。2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBON商品番号670-0308012030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
RG ダウンサス エスティマ ACR50W RG(レーシングギア)RG ダウンサス エスティマ ACR50WRG(レーシングギア)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス エスティマ ACR40W RG(レーシングギア)RG ダウンサス エスティマ ACR40WRG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 38 VISIONハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 38VISION
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
Trimax カーボンバーの優れた人間工学と改良された空気力学を組み合わせます。10°前方に傾斜。内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応。125mmドロップ、80mmリーチ。2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBON商品番号670-0308035030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
ACR Compressor FSAACR CompressorFSA
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
サイズ1.5/ACR
(08150)ACR50系サイドスポイラパッキンセット トヨタ(08150)ACR50系サイドスポイラパッキンセットトヨタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ロードハンドル SL-K HB compact carbon ACR 36cm FSAロードハンドル SL-K HB compact carbon ACR 36cmFSA
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化。クランプエリアは強化、表面処理済み。アクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した
材質UD カーボンモノコック形状コンパクト幅(mm)440(C-C)寸法(mm)リーチ:80ブラック質量(g)190(440mm)商品番号185-0038055030径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carbon AERO ACR 44 VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carbon AERO ACR 44VISION
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。10°前方に傾斜。内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応。31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)。125mmドロップ、80mmリーチ。2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carbon AERO ACR 42 VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carbon AERO ACR 42VISION
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。10°前方に傾斜。内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応。31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)。125mmドロップ、80mmリーチ。2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
ACR1シリーズ IDEC(和泉電気)ACR1シリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP65段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ACR2シリーズ IDEC(和泉電気)ACR2シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
ハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16 VISIONハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16VISION
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
空気力学と人間工学を融合した ユニークな形状のハンドルバー。ステム クランプからわずかに上昇し、10 度前方に曲がった 4D は、腕の自然な位置に対応して快適性と呼吸のしやすさを向上させ、バー トップの翼のような形状は空気力学を助けます。強化カーボン ファイバー構造により、優れた強度対重量比が実現します。電子シフト用の配線に対応するガイドを備えた内部ケーブル ルーティングを備えています。コンテニウスカーボンコンポジット構造。エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます。シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル。レバークランプエリアをテクスチャード補強。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズメトロン商品番号670-0057014030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野GRAND TOUR PROMO、 ロード、 トラック
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY SuperCompact ACR 40cm FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY SuperCompact ACR 40cmFSA
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。Aerodynamic Integrated Cable Routing (ACR) に対応。Semi-integrated Cable Routing (SCR) に対応。ダブルバテッドおよびテーパード加工されたAL7050アルミ製。34mm幅のエルゴフラットトップ。アクセサリーのマウントに適した110mm幅のセンターセクション。アルマイトブラックとビード吹付加工による仕上げ。フレア4°
形状super compactニュートラル質量(g)285タイプドロップシリーズENERGYクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY SuperCompact ACR 38cm FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY SuperCompact ACR 38cmFSA
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。Aerodynamic Integrated Cable Routing (ACR) に対応。Semi-integrated Cable Routing (SCR) に対応。ダブルバテッドおよびテーパード加工されたAL7050アルミ製。34mm幅のエルゴフラットトップ。アクセサリーのマウントに適した110mm幅のセンターセクション。アルマイトブラックとビード吹付加工による仕上げ。フレア4°
形状super compactニュートラル質量(g)285タイプドロップシリーズENERGYクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード
スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 42cm VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 42cmVISION
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。最大のエアロ効果を狙ったカスタム形状。ゼロ度のフラットウィング。大半の標準クリップオン・エアロエクステンションに対応。AL6066/T6トリプルバテッド構造。完全内蔵ケーブル処理。フィニッシュ:ブラックのアルマイト処理
仕様シェープデザイン:flatニュートラル質量(g)280シリーズTRIMAXクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野トライアスロン、 タイムトライアル
Metron Aeroハンドル ACR VISIONMetron Aeroハンドル ACRVISION
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷
スポーツバイク用ハンドル VISION HB METRON AERO ACR 44cm VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HB METRON AERO ACR 44cmVISION
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。Metron Aero Handlebarは、Metron 4D Flatで実証済みのエルゴノミクスとエアロ性能に加えて、トップにも手をおけるようサーフェスを広くしています。クリップオンエアロバーを使用しないライダーのために、MASマウントシステムを取り払いすっきりしたデザインを実現しました。10°前方に傾斜。内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応。31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)。125mmドロップ、80mmリーチ。2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:CompactニュートラルタイプドロップシリーズMETRONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
ACR変換コーンスペーサー FSAACR変換コーンスペーサーFSA
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY Compact ACR black 42cm FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY Compact ACR black 42cmFSA
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。Energy Compact ハンドルバーは、FSAが誇るアルミニウム加工技術をできる限りつぎ込んでいます。最先端の製造方法により、各所の厚みや直径を変えながら、高強度の7050アルミチューブを成形して製造しています。人間工学に基づいたフラットトップセクションやアクセサリーをマウントするのに十分なスペースを提供するワイドセンターセクションがその代表例です。浅いドロップと短いリーチは、手の小さいライダーやロングライド好きなライダーにとって理想的ライディングポジションが取りやすくなっています。バーテープを巻く箇所にはグリップ力アップのため、サンドブラスト仕上げ、ステムクランプ部にはハイポリッシュアナダイズドブラック仕上げ処置しており、機能と見た目の両立しています。ダブルバテッド、テーパード 70507050アルミ製。34mmのエルゴフラットトップ。120mm幅のワイドセンターセクションはアクセサリーの取り付けスペースを十分に確保。サンドブラストブラック+ハイポリッシュアナダイズドブラック仕上げ。ハンドルバー幅:ハンドルバーエンドの中心から中心で計測
形状compactニュートラル質量(g)269タイプドロップシリーズENERGYクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード
...