カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「acrobat dc」の検索結果

Adobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版
アドビ¥42,980税込¥47,2781枚翌々日出荷・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。対応OSWindows/Mac
Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版
アドビ¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。対応OSWindows/Mac
KINGSOFT PDF Pro DLカード版
キングソフト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
JUST PDF 6 Pro (メディアレス)
ジャストシステム¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
JUST PDF 6 (メディアレス)
ジャストシステム¥7,498税込¥8,2481台翌日出荷PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。仕様●言語:●提供メディア:●納品形態:●ライセンス対象市場:●情報取得日:●製品区分:●ライセンス種別:対応OSWindows
瞬簡 PDF 編集 2024
アンテナハウス¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
Adobe Illustrator (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows)
アドビ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷アドビが提供する定額制の製品・サービス。用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。対応OSMac/Windows
Adobe Creative Cloud Pro 12ヵ月 POSA版
アドビ¥119,800税込¥131,7801枚翌々日出荷・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました。・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)。・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました。・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください対応OSWindows、Mac
さよなら手書き
ソースネクスト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷紙の書類や公的機関の申請書類など、紙・PDFのフォーマットに”ピッタリ”合わせて印刷できるソフトです。郵便番号の枠にピッタリ記入や文字の検索・置換など書類作成を効率化が実現できます。
Foxit PDF Editor【パッケージ版】
エムディーエス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
Dropbox Plus 3年版 シリアルコード版 (新価格 2023年)
ソースネクスト¥37,980税込¥41,7781個当日出荷写真、ドキュメント、動画にどこからでもアクセスできるサービスです。 Dropbox フォルダにファイルを追加するだけで、パソコン、スマートフォン、Dropbox ウェブサイトなどに自動的に保存・同期されます。
かんたん電子印鑑de脱ハンコ
デネット(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。 電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。 三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。 また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。 コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。 画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。 印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。 文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。 さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。 本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台
マイクロソフト¥51,875税込¥57,0631台翌々日出荷Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
Adobe Creative Cloud Pro 学生/教職員版 12ヵ月 POSA版
アドビ¥59,980税込¥65,9781枚翌々日出荷・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました。・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)。・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました。・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください。 学生・教職員の方は、通常版の機能はそのまま、お得な学割価格でご利用いただけます。
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版
アドビ¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】
エムディーエス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7
OM SYSTEM(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能○焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性○モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性○シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版
アドビ¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
Excelでつくる 工事請負契約書
日本法令¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本商品は 注文番号:建設26 工事請負契約書 の電子版です。国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。個人住宅建築等の民間小工事用。比較的大規模な工事にも小工事にも使用できますが、どちらかというと個人住宅建築等の民間小工事(増改築、改装・改修など)に適しています。シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細。[セット内容]。1 CD-ROM ※インターネットよりExcelファイルを提供。 (建設工事請負契約書、仲裁合意書、特定商取引のクーリングオフに関する説明書、特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約別紙、表紙印刷用テンプレート)。2 ユーザー登録書(シリアルナンバー付)。 ※その他印紙税額表等がWEBで閲覧できます。<動作環境>。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト。 。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows 10/11日本語版。Microsoft edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。 。<ハードウェア要件>。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度 1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。 。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。 。<ご注意>。本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。※ Microsoft Windows 10/11日本語版, Microsoft edgeおよびMicrosoft Excelは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Adobe、Adobeロゴ、AcrobatロゴおよびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。※ その他の各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
エコギア熟成アクア バグアンツ 2インチ
ECOGEAR¥889税込¥9781個7日以内出荷ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追及したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。そのファーストモデルが「エコギア熟成アクア バグアンツ」。天然素材が本来持ち合わせている旨み成分を酵素の力で引き出す「熟成」という手法により獲得した驚異的な集魚&摂餌性能。そして、様々なプレデターフィッシュを魅了し続ける実績の「バグアンツ」フォルム。そのふたつが融合することで、甲殻類をメインベイトとする様々なターゲット、そしてあらゆるリグ、シチュエーションに対応する極めて汎用性の高いソフトルアーへと昇華しました。ハタやアイナメ、ソイをはじめとするロックフィッシュから、マダイやコチなどのプレデター、そして今までソフトルアーの対象魚として認知されてこなかった新たなターゲットにまで可能性を拡げるソフトルアーシーンのエポックメイカーです。寸法(mm)56サイズ(inch)2”入数8