カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 事務用品(2)
絞り込み
「acrobat pro」の検索結果

Adobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版
アドビ¥42,980税込¥47,2781枚翌々日出荷・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。対応OSWindows/Mac
Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版
アドビ¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。対応OSWindows/Mac
KINGSOFT PDF Pro DLカード版
キングソフト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
JUST PDF 6 (メディアレス)
ジャストシステム¥7,498税込¥8,2481台翌日出荷PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。仕様●言語:●提供メディア:●納品形態:●ライセンス対象市場:●情報取得日:●製品区分:●ライセンス種別:対応OSWindows
JUST PDF 6 Pro (メディアレス)
ジャストシステム¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
瞬簡 PDF 編集 2024
アンテナハウス¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
Adobe Illustrator (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows)
アドビ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷アドビが提供する定額制の製品・サービス。用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。対応OSMac/Windows
Adobe Creative Cloud Pro 12ヵ月 POSA版
アドビ¥119,800税込¥131,7801枚翌々日出荷・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました。・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)。・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました。・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください対応OSWindows、Mac
Foxit PDF Editor【パッケージ版】
エムディーエス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
瞬簡 PDF 統合版 2024
アンテナハウス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷『瞬簡PDF 書けまっせ2024』、『瞬簡PDF 変換2024』、『瞬簡PDF 作成2024』、『瞬簡PDF 編集2024』の4製品を同梱したパッケージ。全製品64ビット化。PDFの作成、ページ編集、PDFへの書込み、PDFから編集可能なWord・Excel形式などのファイルに変換。[同梱のPDFソフト]1.瞬簡PDF 書けまっせ 2024:PDFに文字が書ける。自動認識で文字入力と文書作成。2.瞬簡PDF 変換 2024:PDFを編集可能なOffice文書に高精度変換。OCR処理の精度が向上。3.瞬簡PDF 作成 2024:かんたんな操作で高品質&高付加価値PDFの作成が可能。4.瞬簡PDF 編集 2024:PDFを簡単操作で自由自在に編集。
Adobe Creative Cloud Pro 学生/教職員版 12ヵ月 POSA版
アドビ¥59,980税込¥65,9781枚翌々日出荷・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました。・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)。・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました。・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください。 学生・教職員の方は、通常版の機能はそのまま、お得な学割価格でご利用いただけます。
さよなら手書き
ソースネクスト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷紙の書類や公的機関の申請書類など、紙・PDFのフォーマットに”ピッタリ”合わせて印刷できるソフトです。郵便番号の枠にピッタリ記入や文字の検索・置換など書類作成を効率化が実現できます。
Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】
エムディーエス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
7日でおぼえるJw_cad
エクスナレッジ¥3,200税込¥3,5201冊当日出荷基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二
イワタ書体ライブラリーOpenType(Pro版) イワタ太明朝体オールド
イワタ(ソフト)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷WindowsとMacintosh間のクロスプラットフォームを実現するOpenTypeフォント。異字体/アウトライン抽出/PDFへの文字エンベッドをはじめ、大きく拡張された文字セットにより、一般からプロユースまで幅広いユーザーが利用できる。Pro版では、15444字収録。Adobe Japan 1-4に準拠。Adobe AcrobatReader、Adobe TypeManagerを付属。対応OSWindows 2000/XP ※ATM4.1が動作しているWindows 98/SE/ME/NTにも対応(SJIS範囲のみ対応)、MacOS X ※※ATM4.6が動作しているMacOS 8.6~9.22にも対応(SJIS範囲のみ対応)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり15MB以上、1書体あたり15MB以上
フォトロン 図脳RAPIDPRO22
フォトロン¥139,900税込¥153,8901本3日以内出荷製図業務における働き方改革を支援する。純国産プロフェッショナル版2D CADメモリー2GB以上(4GB以上推奨)HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む)使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
瞬簡 PDF 書けまっせ 2024
アンテナハウス¥8,098税込¥8,9081個当日出荷PDFに文字が書けるソフト。文字入力と文書作成に特化したツールでテキスト、画像、図形から印影、手書きまで、PDFになんでも思い通りに書き込めます。文書や入力欄の自動認識、自動フォントサイズ、差込印刷、コマンドライン実行、表示形式、計算式、墨消し、データトレー、テンプレート機能など、文書や帳票作成に適した非常にたくさんの機能があります。グリッド表示とオブジェクトの位置調整サポート、手書き機能の強化、ものさしツールなど、さらなる機能の強化および追加を行いました。
Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版
アドビ¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 学生・教職員版| 3年版 POSA版
アドビ¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
Jw_cadで学ぶ建築製図の基本
エクスナレッジ¥3,300税込¥3,6301冊5日以内出荷建築基礎用語、図面の描き方、Jw_cadの操作が同時に学べる! 1建築製図の基本; 2Jw_cadの基本; 3作図の基本; 4製図の準備; 51階平面図をかく; 62階平面図をかく; 7屋根伏図をかく; 8断面図をかく; 9立面図をかく初版年月2017/07/01分類一般判型B5ページ数271著者名櫻井良明