カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
「acronis server」の検索結果

Acronis Cyber Protect Standard Server Subscription BOX v16 License 5 Year
アクロニス¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。5年間の保守付ライセンスです。
Acronis True Image BOX 2025 1 Computer
アクロニス¥8,398税込¥9,2381台翌日出荷Acronis True Imageは、簡単・オールインワン・安心と三拍子揃った個人向けバックアップソリューションの定番製品で、データ保護と高度なサイバーセキュリティ機能が統合されたサイバープロテクション製品です。仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/iOS/Android●対応OS:Win 10、11、macOS 12、13、14、15、26、iOS 15以降、Android 10以降●動作CPU:Win 1GHz、Mac 標準CPU●動作メモリ:Win 2GB、Mac 4GB●動作HDD容量:1.5GB●モニタ画素数:無し●提供メディア:無し●言語:多国語●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:限定無し●その他動作条件:無し●注意事項:無し●情報取得日:20251105●製品区分:新規/追加●ライセンス種別:限定無し
LB イメージバックアップ11 Pro
ライフボート¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷ハードディスクの中身を丸ごと外付けハードディスクやDVD/BDなどにバックアップすることが可能なソフト。万一、Windowsが起動できなくなっても、作成しておいたバックアップイメージから元通りに復元することができる。また、異なるパソコンへ復元を行えるスマートリストア機能や、パーティション操作用の起動CDを作成する機能なども搭載されている。対応OSWindows XP(SP3)/Vista/7/8 ※64bit版にも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWin XPは512MB以上、Win Vista/7/8は1GB以上ディスク200MB以上 ※PE版起動メディア作成時には別途5GB以上使用CPUintel CPU 1GHz以上
ポータブルハードディスク
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台13日以内出荷・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1色アイロングレー/ミリタリーグリーン質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応