カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)

「acs-30」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス用衝突防止シール TRUSCO

    ガラス用衝突防止シール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(24枚)
    当日出荷
    透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
    用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
  • アクティブキャスター サンカ

    アクティブキャスター

    サンカ
    ¥859税込¥945
    1セット(4個)
    当日出荷
    インボックスのM、L、フロックの全サイズに取り付け可能です。 4個入りです。
    トラスコ品番367-6123材質ポリプロピレン、ポリカーボネート(鉄芯入)幅(mm)35色ブラック高さ(mm)43奥行(mm)37
  • 柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール

    柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S

    大洋ツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール

    柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S

    大洋ツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付Wアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(W両角度付)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • BOXディスプレイ300×300×300 サンケーキコム

    BOXディスプレイ300×300×300

    サンケーキコム
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    色透明寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
  • 超硬ソリッドアンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドのアンギュラカッター
    用途アリ溝、角度付溝、面取り加工材質超硬 超微粒子全長(mm)80表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.1/0角度公差±10'
  • Gemini データロガーUSBインターフェイス Gemini

    Gemini データロガーUSBインターフェイス

    Gemini
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = USBインターフェイス併用可能製品 = 誘導型データロガーTinytag ACS-3030データロガーUSBインターフェース. ACS-3030誘導型パッドは、Tinytag Splash 2 / Aquatic 2データロガー用のオフロード接続装置で、湿潤環境や過酷な環境に最適です。ケーブルをロガーに直接接続しなくても、USBケーブルでPCに接続して、複数のロガーの負荷を容易に軽減することができます。
  • SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
    厚さ(mm)7内接円(mm)13
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
    用途切りくず処理用給油方式内部給油式
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    翌日出荷
    中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
    用途汎用給油方式内部給油式
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    インサートです。
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
    用途ステンレス鋼加工用幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0コートPVDコート/オーロラ/CVDコートコーティングACS3000適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
    用途ステンレス鋼加工用
  • SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
    長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
    勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
    精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    強断続加工・高硬度材
    用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    E
    用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ±0.13
    用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    鋼・鋳鉄の一般切削用です。
    精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    汎用型インサートです。
    用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    汎用型インサートです。
    用途汎用~断続加工精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)6.4頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低剛性加工インサートです。
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • 柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)

    柄付アンギュラカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄付アンギュラカッター(シングル)
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
  • 自動制御装置用ケーブル 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル

    長岡特殊電線
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途電子機器や電気機械等の電源回路の配線用。
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
  • STマイクロ, トライアック STMicro

    STマイクロ, トライアック

    STMicro
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
vct s-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct s-30