カテゴリ
- 制御機器(6)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「acsso」の検索結果

ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数4定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から23日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から31日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
エフェクター/エンベロープ・プロセッサー
Electro Harmonix¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷ATTACK DECAY は、ギターのアタックを消してバイオリン風のスローアタックを作る ”ボリュームスウェル” と、減衰を自在に操る ”ディケイシェイピング” を統合した多機能エンベロープ・プロセッサー。単音・コード両対応の高精度トラッキングにより、スローギター、逆再生風、パッド的サウンドなど多彩な表現を実現する上位モデル。・アタック(立ち上がり)とディケイ(減衰)を独立制御できるエンベローププロセッサー。・ギターのアタックを消してバイオリン風スウェルを生成。・逆再生風の減衰やパッド的な持続音など多彩な質感を作成。・POLY/MONO モード切替でコード演奏にも対応。・HARMONICS セクションで倍音を調整し、音の存在感を強化。・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従。・エクスプレッションペダル対応でリアルタイム操作が可能。・SEND/RETURN を備え、外部エフェクトをエンベロープ処理に組み込める柔軟なルーティング。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:ATTACK DECAY。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Shaper / Volume Swell Processor。・コントロール:Attack、Decay、Harmonics、Blend、Sens、Poly/Mono、Send/Return。・機能:スローアタック、ディケイシェイピング、倍音調整、外部ループ、EXP 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011851









![Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02493242-160519-02.jpg)