カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「act-1000n」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートハーネステスター イマダ

    オートハーネステスター

    イマダ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    31日以内出荷
    ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
    用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mmストローク(mm)約 50寸法(mm)W400×D240×H150電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.5% F.S. ±1digit安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)測定単位N測定モード破断モード/キープモードサンプリング周期2000Hz使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)1000出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)最小分解能1N
  • オートワイヤーハーネステスター イマダ

    オートワイヤーハーネステスター

    イマダ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    33日以内出荷
    圧着端子のカシメ強度を測定するための試験機です。 測定から判定までの自動化、容易なサンプルセッティングにより、測定効率が向上します。 破断モードとキープモードの2つのモードで試験が可能です。 オプションアタッチメント(別売)により、様々な圧着端子の試験に対応します。
    仕様●使用最大荷重(N):1000●最小分解能(N):1●精度(荷重):±0.5%FS±1digit●サンプリング速度:2000Hz●機能:測定モード2種(破断モード、キープモード)、測定条件登録(最大26件)、オーバーロード停止機能●サイズ:400×240×140mm●重量:約11kg●付属品:専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書アズワン品番67-9251-28
  • RS232Cケーブル (ZT用) イマダ

    RS232Cケーブル (ZT用)

    イマダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTシリーズ用のRS232Cケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-208はPCとデジタルフォースゲージZTシリーズをRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の操作を可能にするケーブルです。長さ(m)3その他【外部機器】PC、PLC、RS232C プリンタなど対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2、ACT-1000N 、