カテゴリ

  • バイク部品(2,557)
  • パソコン/周辺機器(675)
  • 制御機器(534)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(231)
  • 測定用品(223)
  • 安全保護具(222)
  • 自転車部品(191)
  • 家電(144)
  • 作業工具(129)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 建築金物(100)
  • 学童・教育用品(84)
  • 事務用品(82)
  • 作業服(79)
  • 電動工具(68)
  • 農業機械(64)
  • 切削工具(50)
  • 研磨材(49)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • 電気材料(34)
  • 保管用品(29)
  • カー用品(29)
  • 清掃用品(28)
  • 手袋(27)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 厨房用品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 塗料(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 日用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 完成車(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 物流用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「act」の検索結果

関連キーワード
6,078件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス)

    4.4オンス ACT ドライTシャツ

    glimmer(トムス)(30件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ
  • はだまも ACT FIT アース製薬

    はだまも ACT FIT

    アース製薬
    629税込692
    1本(200mL)
    当日出荷
    【お肌にフィットし、アクティブシーンでも流れにくい!】 独自の技術で虫よけ成分が汗に強く流れにくい 朝から使って夜まで1日虫からしっかりまもる※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください メントール配合(香料中)。冷たさ、涼しさを感じる処方 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) COOL冷感 アウトドアに 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、その他2成分種別ミスト適合範囲【蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。【ヤマビルの忌避に使用する場合】腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×213×38香りクールミントの香り適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと※子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避販売名アース虫よけHA1
  • アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用) ライノプロダクツ

    アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用)

    ライノプロダクツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200
    適合機器ACT-60、ACT-200
  • アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000

    bitstrong(ビットストロング)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~2.000反応時間3~5秒寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方データ記録件数直近50回分を保存付属品マウスピース10個仕様吹きかけ時間:約5秒、測定中断検知:あり使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)本体寸法(mm)120×50×25本体質量(g)85※電池含まずセンサータイプ燃料電池センサー測定方式マウスピース式、吹きかけ式記録媒体本体ディスプレイ1.7インチVALCD表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L保証期間1年センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L、0.40mg/L以上のとき±10%保管温度範囲(℃)-20~70サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式分解能(mg/L)0.005
  • プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
    最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)70流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)170外径(mm)16内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
    最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)60流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)120外径(mm)12.5内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
    最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)220外径(mm)19内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • ロンググラインダー(11ACT01) SMT

    ロンググラインダー(11ACT01)

    SMT
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268

    bitstrong(ビットストロング)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω

    TDK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • エボリューションライン チタン S-H6E5-ACT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    エボリューションライン チタン S-H6E5-ACT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H6E5-ACT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR600RR 24
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT200

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品マウスピース5個仕様【吹きかけ時間】約5秒規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor ACTシリーズ インバータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor ACTシリーズ インバータ

    ON SEMICONDUCTOR
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート115.2Kbps) アクティシス

    赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート115.2Kbps)

    アクティシス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act CROUZET

    M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act

    CROUZET
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • (258)ワイヤー CP,ACT-PUL スバル

    (258)ワイヤー CP,ACT-PUL

    スバル
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • ON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 ACTシリーズ ロジックゲート

    ON SEMICONDUCTOR
    719税込791
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • ウエストベルトM ACT4 POSH Faith

    ウエストベルトM ACT4

    POSH Faith
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート38.4Kbps) アクティシス

    赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート38.4Kbps)

    アクティシス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
  • ON Semiconductor 74 ACTシリーズ 8ビット トランシーバ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 74 ACTシリーズ 8ビット トランシーバ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロジンACT#250Aシンナー DNT(大日本塗料)

    パイロジンACT#250Aシンナー

    DNT(大日本塗料)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。
    グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱、シンナー膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
  • Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ACTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP ON SEMICONDUCTOR

    バッファ 74ACTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin TSSOP

    ON SEMICONDUCTOR
    7,898税込8,688
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74ACT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●高レベル出力電流 Max:24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.5 ns @ 50 pF●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP

    東芝
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROLINE Cableadapter 4K DP-HDMI M/F act ROLINE

    ROLINE Cableadapter 4K DP-HDMI M/F act

    ROLINE
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:HDMI●RolineオスDisplayPort-メスHDMIアダプタ. ビデオ形式変換用のオスDisplayPort (DP)-メスHDMIアクティブアダプタです。. ・ DisplayPortスペクトラム拡散クロックをサポート ・ HDCP対応 ・ フルのリンクトレーニング動作とリンクトレーニングなし動作をどちらもサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション キースイッチヘッド ラッチ Siemens SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション キースイッチヘッド ラッチ Siemens

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:4キータイプ:丸型スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 O-I-II-IIIIP評価:IP65スルーの角度:3 x 45°22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ モメンタリ Siemens SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ モメンタリ Siemens

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キーカットアウト直径:22.3mmポジション数:2キータイプ:CESスイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:位置O及びIIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢仕上げ金属キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ 金属 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ 金属

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ プラスチック SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ プラスチック

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...