カテゴリ
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「acx2200」の検索結果

アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥12,000税込¥13,2001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-02計量皿形状角ひょう量単位g
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ
アズワン¥27,000税込¥29,7001個9日以内出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)種類電子天秤計量皿寸法(mm)142×128表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1