カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「ad gd hl」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトム ダストシュート 蓋付き アトムリビンテック

    アトム ダストシュート 蓋付き

    アトムリビンテック
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品釘 丸頭♯17×16 1本種別蓋付材質ステンレス鋼(SUS304)サイズ
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ形状角型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
  • アトム ダストシュート アトムリビンテック

    アトム ダストシュート

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
    付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
  • ダストシュート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダストシュート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    カウンター埋め込み用ダストボックスワク
    仕様カウンター埋め込み用ダストボックスワク取付穴径(Φmm)123
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1042寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-27投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタートップクズ投入口 RELIANCE(リラインス)

    カウンタートップクズ投入口

    RELIANCE(リラインス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
    用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 多段エジェクタ ZL112 SMC

    多段エジェクタ ZL112

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMC

    ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
    ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2排気方式(P) ポート排気エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2エジェクタ排気形式(P)ポート排気
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 多段エジェクタ (ZL112P~) SMC

    多段エジェクタ (ZL112P~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
  • ZL1 Series 多段エジェクタ SMC

    ZL1 Series 多段エジェクタ

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    21日以内出荷
    その他【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPaリード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ