カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- 農業機械(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- 作業工具(3)
- 事務用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ad-06a1」の検索結果

ACアダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ピータッチ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
T&D 外部電源アダプタ
T&D(ティアンドデイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507使用環境温度(℃)0~60アズワン品番61-8494-26RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
おんどとり Jr.Wireless
T&D(ティアンドデイ)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)質量(g)約220電源単3アルカリx4、ACアダプタ測定項目温度・湿度・CO2(高精度)本体質量(g)約125精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%湿度測定範囲(%RH)0~99
ピータッチ
brother(ブラザー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
おんどとり USB
T&D(ティアンドデイ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します![ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463105-241002-02.jpg)
ZF トランスミッション オイルチェンジキット
ZF[自動車用品]¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から12日以内出荷ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
PLUG TV! for Volkswagen
CodeTechCAM¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO用途(適合)。□Discover Pro 10inch。□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車。□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2。□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車。Volkswagen。・Golf8 (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Varant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model ※5。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5。・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。・Touareg (7P) All Model。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)。※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄粉除去剤 Feカッター
パンサーフェス¥12,980~税込¥14,278~1個(4L)ほか5日以内出荷自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
モニターアームシングル
Andaseat(アンダシート)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷軽い力で自由自在に調整できるモニターアームです。《360度自由自在な角度調整》。13~32インチのモニターを上下・左右・回転すべてに対応。ゲーミング、在宅ワーク、動画視聴など、用途に応じて最適な画面位置を実現します。《30,000回テスト済み耐久ガススプリング》。軽い力でスムーズな高さ調整が可能。2~9kgのモニターを安定してサポート。長期間の使用でも性能が劣化しません。《首・肩の負担を根本から軽減》。理想的なモニター位置により、見上げや見下ろしによる首の疲れを解消。長時間の作業でも集中力を維持できます。《すっきりケーブル管理機能》。配線をアーム内部に収納し、デスク周りをきれいに整理。見た目の美しさと機能性を両立した設計です。《簡単取付&幅広い対応力》。10~70mmのデスクに対応するクランプ式固定。VESA規格75×75mm・100×100mm対応で、ほぼ全てのモニターに取付可能です。高さ(mm)143~430角度(°)【モニター】上向き90~下向き45、左右±90、【デスク固定部分】360回転、【アーム関節部分】360回転耐荷重(kg)9対応【モニターサイズ】13~32インチ、【デスク厚】10~70mm保証期間3年間アーム奥行(mm)217~275対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm
ストップリング
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格クロ部品名称ストツプリング図解NoMD405G-23 付属品(1)部品 ストップリング_No.11、AD572TS 付属品部品 ストップリング_No.6、MD3020K-9 付属品部品_No.12、MD405-13 付属品(1)部品 ストップリング_No.11、GD300A フゾクヒン部品 ストップリング_No.9、MD571 付属品部品_No.6、MD571TS 付属品部品_No.6、MD3010 付属品部品_No.12、MD4010 付属品部品_No.7、MD405 付属品部品 ストップリング_No.11、MD3021-15 フゾクヒン部品_No.9、GKD4001-15付属品部品ストップリング_No.5、DK-57S-3 付属品部品 ストップリング_No.6、MD5020L 付属品部品_No.6、MD6010 -1 付属品部品_No.6、MDJ31-9 -A フゾクヒン部品_No.9、MD472 付属品部品_No.6、MDJ40-13 付属品(1)部品_No.11、MD3020 付属品部品_No.12、MD575G-15 付属品(1)部品_No.6、MD5010 付属品部品_No.6など
ヤクザイタンク(23L)
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷規格23Lナチユラル(ハントウメイ図解NoAD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5010T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.8、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク(23L)_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(23L)_No.15、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.15、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 ヤクザイタンク(23L)_No.25、GD500 本体部品 ヤクザイタンク(23L)_No.7、MDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.15、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.8、AD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.25、MD5020L 本体部品_No.11、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.24など
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格P/N106238図解NoMD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.6、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.6、MD5020T ミスト装置部品_No.6、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.6、MD-J60G ミスト装置部品_No.6、DK-47 ミスト装置(15リットル)部品 ブラケット_No.6、MD6010 ミスト装置(15リットル)部品_No.6、DK-57TS ミスト装置(26リットル)部品 ブラケット_No.6、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.6、MD6000 ミスト装置(26リットル)部品_No.6、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.6、AD571TS ミスト装置(15リットル)部品 ブラケット_No.6、DK-57S-1 ミスト装置(26リットル)部品 ブラケット_No.6、DK-57-2 ミスト装置(26リットル)部品 ブラケット_No.6、MD571 ミスト装置(26リットル)部品_No.6、MD572 ミスト装置(26リットル)部品_No.6など
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X25SUS図解NoSM-450A その他(2)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(4)部品_No.21、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.13、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.17、SM-140A その他(2)部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.17、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.20、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.30、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.15、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.17、MG2200 本体部品_No.17、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.12など
チユウユコウブツシング PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格PF1/4部品名称チユウユコウブツシング PF1/4図解NoBSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.7、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.5、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.5、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.5、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.5、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.5、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.5、MS1703 本体部品_No.5、MS2210 -A 本体部品_No.5、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.6、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.7、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.6など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMI-M1601R 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-1200 1992ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.41、MI-M1601R マルチャー部品_No.22、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、AD571S 流し多口噴頭部品_No.56、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.9、MI-M1601R マルチャー部品_No.91、MI-A400 オプション部品_No.4、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.6、MI-M1601R マルチャー部品_No.67、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.91、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.56、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-1200 1999ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ関係部品_No.47、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.21、MI-A401 フゾクヒン,オプション部品_No.11、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.22、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.56、AD571S 羽根車部品_No.56、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.22、MI-M1601R 30 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.67
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M63シユ図解NoMS410RC-2K RC装置(1)部品_No.52、MD575 羽根車部品_No.43、DK-57-3 羽根車部品 6カクナット_No.28、AD571 羽根車部品_No.28、AD575G-30 羽根車部品 6カクナット_No.45、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.55、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.26、SM-120 コントロールレバー部品_No.31、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、MS048-20 付属品部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.34、MD571TS-A 羽根車部品_No.35、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.50、MD571 羽根車部品_No.28、MSE-30HR ホンタイ部品_No.27、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクナット_No.75、MD5020 羽根車部品_No.35、AD571S 羽根車部品_No.28、HR-10K 外装部部品_No.102など
(駆動伝達部)部品 ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格6203LLU図解NoBSA-411AS テンション部品_No.5、BSA-411SG テンション部品_No.5、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.32、BSA-420JDES テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4 テンション部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.6、BSA-420JSG G-3 テンション部品_No.5、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.39、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.28、SSA-S500A テンション部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420JAW テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 撹拌部品_No.6、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.23など
航空機整備工具セット インチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥999,800税込¥1,099,7801セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト質量(kg)11.5差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)
航空機整備工具セット(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.2差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)






















![ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463105-241002-02.jpg)