カテゴリ
- 溶接用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(19)
- エスコ(7)
- CKD(4)
- SMC(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- nexperia(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- KSフィルター(1)
- マリンテック(1)
- アムズデザイン(1)
エコロジープロダクト
「ad-112」の検索結果

オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
エアー分岐管
マリンテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
携帯型金属探知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。用途不特定多数の持ち物チェック用。質量(g)約315(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30電池寿命約1年(1日8時間使用)
3.0x3.0m からすネット(ブルー)
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。エスコ品番EA952AD-112質量(kg)1.64寸法(m)3×3
855mm PPほうき(5本)
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷吊り下げキャップ付 ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。エスコ品番EA928AD-112全長(mm)855毛丈(mm)155材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆)材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)230繰り返し・詰め替え対応
ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプエコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプエコロジー商品省エネ
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)
TRUSCO¥469,800税込¥516,7801台9日以内出荷本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC
nexperia¥1,398税込¥1,5381袋(57個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応




![[EA763AD-112用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615873-210506-02.jpg)