カテゴリ

  • 農業機械(134)
  • バイク部品(34)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-18」の検索結果

271件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
  • エアー分岐管 マリンテック

    エアー分岐管

    マリンテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
    材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
  • ダスターノズル 流量調整 SK11

    ダスターノズル 流量調整

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
  • 18V電源アダプター KC

    18V電源アダプター

    KC
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    欠品中
    KC 18V ACアダプター 1000mA センターマイナス仕様 AD18V/1A。・出力電圧:DC18V。・電流容量:1000mA(1A)。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。・ケーブル長さ:150mm
  • 携帯型金属探知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
    用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップトラスコ品番770-6162材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)35タイプ標準・高感度切替奥行(mm)360電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30感度標準・高感度切替
  • ジョプラ用ノズル交換AD SK11

    ジョプラ用ノズル交換AD

    SK11(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHRタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
    用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A
  • iPad mini耐衝撃ケース サンワサプライ

    iPad mini耐衝撃ケース

    サンワサプライ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップタイプケース型ベルト長さ(mm)1380対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)スタンドありホルダーあり特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納360°旋回可
  • 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業

    防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コネクター ヒルトライン

    コネクター

    ヒルトライン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    チェーングリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
    用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 味道 万能トング 和平フレイズ

    味道 万能トング

    和平フレイズ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • 19.0x21.0mm薄口スパナ エスコ

    19.0x21.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)19×21全長(mm)175二面幅(mm)19×21商品構成単品
  • アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
  • 超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル

    超硬ノンコートエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
    材質TPU、PCタイプケース型対応機種A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021特性耐衝撃、防水、防塵
  • CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ

    CAREAN どこでもジャケット

    カーシーカシマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    スーツと作業着をボーダレス化。ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。袖を通した瞬間に、凛と背筋が伸びる瀟洒なフォルム。涼しさや、軽快な着心地はもちろん、素材・デザイン・機能、その全てが見事に調和した、端正で柔軟なワークジャケットです。
    色ブラック混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/ARM360°/脇下ヒートホール/段返り 3 つ釦/腰/胸シームファスナーポケット/袖口アジャストスナップ/内側ポケット/後ろベンチレーション(裏側メッシュ) /再帰反射仕様/べンツ内側反射ロゴ/内袖ベンチレーション(肘内側部) /センターベンツ生地フリーモーションテック
  • エホート オールダイヤサイディング12P EFFORT(エホート)

    エホート オールダイヤサイディング12P

    EFFORT(エホート)
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    3日以内出荷
    抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
    用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20
  • 126x6x513mm 小動物用侵入防止シート(2枚) エスコ

    126x6x513mm 小動物用侵入防止シート(2枚)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-18対象動物害獣
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・USB Type-Cコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
    材質PU、ソフトレザータイプケース型ベルト長さ(mm)860~1390(フックの先端から)特性スタンド機能付、ショルダーベルト付、タッチペン収納
  • M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-18材質ステンレス頭部形状鍋頭
  • 万能トング パール金属

    万能トング

    パール金属
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    大型のトングです。手に馴染む柔らかな板バネ内蔵の使いやすい設計です。
    材質ステンレススチール全長(mm)300先端寸法(mm)35×80
  • 0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-18
  • エアープラズマ切断機用部品 圧力スイッチ パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 圧力スイッチ

    パナソニックコネクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 ファンモータ パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 ファンモータ

    パナソニックコネクト
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト) エスコ

    1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにエスコ品番EA952AD-183材質ポリエチレン質量(kg)3.3色ホワイト寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
  • 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト) エスコ

    1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト)

    エスコ
    ¥7,980税込¥8,778
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにエスコ品番EA952AD-182材質ポリエチレン質量(kg)1.75色ホワイト寸法(m)1.8×5.4目合い(mm)約1
  • 40x1800mm アングル(ステンレス製) エスコ

    40x1800mm アングル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AD-180S
  • 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ホワイト) エスコ

    1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ホワイト)

    エスコ
    ¥5,750税込¥6,325
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにエスコ品番EA952AD-181材質ポリエチレン質量(kg)1.2色ホワイト寸法(m)1.8×3.6目合い(mm)約1
  • 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト) エスコ

    3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにエスコ品番EA952AD-184材質ポリエチレン質量(kg)3.25色ホワイト寸法(m)3.6×5.4目合い(mm)約1
  • ポールアタッチメント CS18-AD HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールアタッチメント CS18-AD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    欠品中
    コードレスミニチェンソ―CS1810DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
    適合CS1810DD寸法(mm)1193~1763
  • 350VZ1用部品クリートB パナソニックコネクト

    350VZ1用部品クリートB

    パナソニックコネクト
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    用途350VZ1用部品クリートB
  • 半自動溶接機用部品 電源スイッチ パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 電源スイッチ

    パナソニックコネクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
  • 400NE1用部品クリートB パナソニックコネクト

    400NE1用部品クリートB

    パナソニックコネクト
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    用途400NE1用部品クリートB
  • 350VR1用部品クリートB パナソニックコネクト

    350VR1用部品クリートB

    パナソニックコネクト
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    用途350VR1用部品クリートB
  • エアープラズマ切断機用部品 クリートB パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 クリートB

    パナソニックコネクト
    ¥299税込¥329
    1台
    6日以内出荷