カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2-0n-pb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター ベッセル

    エアダスター

    ベッセル(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上