カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ad-2002」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    149税込164
    1袋(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグイン型漏水検知器 3M(スリーエム)

    プラグイン型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
  • センサスタンド SAA・SADタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAA・SADタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ハードタイプ サンワサプライ

    タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ハードタイプ

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    傷や衝撃から守る、クリスタルカバーです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。ケースを装着したままTypeCコネクタに接続可能です。
    材質PC+TPU対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)サイズ(mm)W219.7×D9.3×H285.8
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • アウトレット型漏水検知器 3M(スリーエム)

    アウトレット型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
    用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
  • オイルシール S14 45 11 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S14 45 11

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    規格S144511部品名称オイルシール S14 45 11図解NoGB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.28、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.32、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.28、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.31、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.25、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.31、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.28、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.28など
  • ボスマトメ BIGM(丸山製作所)

    ボスマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボスマトメ図解NoSSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.29、SSA-S602DXVT シフトレバー部品_No.18、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.17、SSA-S611KP シフトレバー部品_No.17、SSA-F616V-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.29、SSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.29、SSA-S610 -1 シフトレバー部品_No.17、SSA-F616 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.29、SSA=F615M-2AD トランスミッション操作レバー部品_No.29、SSA-F616VT トランスミッション・シフトレバー部品_No.29、SSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.18、SSA-S602DX シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.18、SSA-S611 シフトレバー部品_No.17、SSA-F616MA トランスミッション・シフトレバー部品_No.29、SSA-F616M トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.29、SSA-S610VT -1 シフトレバー部品_No.17、SSA-S602DXM シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.18、SSA-F616MAT トランスミッション・シフトレバー部品_No.29
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X16LS部品名称6カクボルト図解NoBSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.52、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.43、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.17、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.14、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.11、BSM-1300L-2 撹拌部品_No.18、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.39、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.14、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 撹拌部品_No.18、SSA-V600C 撹拌部品_No.14、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.33、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.52、SSA-S550 撹拌部品_No.14、SSA-F617MAT-1 撹拌部品_No.15、SSA-F616MAT 撹拌部品_No.15、VSM100-11 本体部品_No.63など
  • シヤフト BIGM(丸山製作所)

    シヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤフト図解NoSSA-F616(4)-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.32、SSA-F616V-1 トランスミッション・シフトレバー部品_No.32、SSA-S600 2001ネン シフトレバー部品_No.20、SSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.22、SSA-S611 シフトレバー部品_No.21、SSA=F615M-2AD トランスミッション操作レバー部品_No.32、SSA-S602DXM シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.22、SSA-S1002 シフトレバー部品_No.22、SSA-S610VT -1 シフトレバー部品_No.21、SSA-S611KP シフトレバー部品_No.21、SSA-F616MA トランスミッション・シフトレバー部品_No.32、SSA-S602DX シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.22、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.40、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.34、SSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.32、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.40、SSA-F617MAT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.40、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.40、SSA-S600DX 2001ネン シフトレバー部品_No.20、SSA-S602DXVT シフトレバー部品_No.22、SSA-S611VT シフトレバー部品_No.21、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.32、SSA-F616MAT トランスミッション・シフトレバー部品_No.32、SSA-F616VT トランスミッション・シフトレバー部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.22、SSA-F616M トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.32、SSA-F616 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.32、SSA-S610 -1 シフトレバー部品_No.21
  • サンポウボールコック BIGM(丸山製作所)

    サンポウボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    備考TN400-11/2規格キタザワTN400-11/2部品名称サンポウボールコツク図解NoBSM-830L 2002ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.63、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.68、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-1030L 2002ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1230L ストレーナボックス部品_No.8、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.6、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.6、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.6、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1030L 1998ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.68、BSM-830SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.68、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.63、BSM-1230SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.60、BSM-830SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1030SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-830L 1998ネン ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1030SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.63、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.61
  • 個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ Option品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    87,980税込96,778
    1セット
    16日以内出荷
    [共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正