カテゴリ
- 農業機械(41)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(41)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- IXYS(2)
- MCP(2)
- イチグチ(1)
- H&H(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 三和電気計器(1)
- ダイキン工業(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- カーメイト(1)
- M.A.FORD(1)
- VSテクノロジー(1)
- ヒロセ(1)
- SENNARI(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ad-30-3」の検索結果

タケノコ唐鍬 樫3尺柄
SENNARI(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から3日以内出荷鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。用途タケノコ掘り。刃幅(mm)85柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
平形水準器 No.3506-B
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽量に製作されており、使用に便利です。用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
SV-FADシリーズ フィルターアダプター
VSテクノロジー¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター種別変換アダプター
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
直流&交流安定化電源 M10-AD3030
MCP¥329,800税込¥362,7801個52日以内出荷ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
直流&交流安定化電源 M10-AD3030W
MCP¥359,800税込¥395,7801個52日以内出荷ACおよびDCコンバーター付き電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン質量(kg)約22サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA交流出力(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A直流出力(電圧)0~30V、(電流)0~30AリップルノイズDC/CV 50mVrms CC 50mArms
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジックRoHS指令(10物質対応)対応
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷図解NoAD575G-30 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ,フューエルタンク)部品 スロットルワイヤ_No.35、AD575G-30 本体部品 スロットルワイヤ_No.3、MD575用 エンジン部コントロールシステム部品_No.1
コイル
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷図解NoAD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.30、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MD571TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、AD571TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.30、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.30、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コイル_No.30
サイドフレーム L
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷部品名称サイドフレ-ム L図解NoAD571S 羽根車部品_No.3、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.3、MI-M1601R マルチャー部品_No.3
クリーナカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷図解NoMD575用 エンジン部エアクリーナシステム部品_No.3、GD500 エンジン クランクケース、シリンダ部品 クリーナカバー_No.33、AD575G-30 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ,マフラ)部品 クリーナカバー_No.36
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷備考SGL10-16~2001年10月部品名称ホースバンド図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.39、SSA-S551 燃料配管部品_No.3、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.8、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.8、GB1001AG エンジン取付部品_No.11、GB1001AD エンジン取付部品_No.33、SSA-F615M-2AD エンジン取付部品_No.38、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.38、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.33、SSA-F615M-2AD ブレーキ配管部品_No.44、SSA-S501 燃料配管部品_No.3、GB1001AD エンジン取付部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.44、GB1001AD エンジン取付部品_No.36、GB1001BG エンジン取付部品_No.11
プレート
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoMD572S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MD571S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、AD572S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、DK-57-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、AD575G-30 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ,フューエルタンク)部品 プレート_No.25、DK-57S-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、AD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-57-2 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、DK-57S-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、AD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、MD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、BL471-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、MD471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、AD571S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-47-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、MG471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MD472 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、AD472 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-47-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.25、GD500 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 プレート_No.25、MD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、AD471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MD575用 エンジン部キャブレタシステム部品_No.25
レールB
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷部品名称レールB図解NoMS903 -A 本体部品_No.58、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.52、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.53、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.52、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.52、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.52、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.52、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.53、MK30-3 本体部品_No.58、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.58、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.57、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.58、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.59、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.61、MS1503 -A 本体部品_No.58、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.53、SD90-6 本体部品_No.58
プレート
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解NoAD571S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、DK-47-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.18、AD575G-30 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ,フューエルタンク)部品 プレート_No.18、MD575用 エンジン部キャブレタシステム部品_No.18、GD500 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 プレート_No.18、MD572TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、DK-57-2 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.18、MD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、AD472 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD572S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、AD471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、BL471-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18など
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称ピストンボウマトメ図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.26、MK30-3 本体部品_No.29、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.27、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.27、SD90-6 本体部品_No.29、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.26、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.26、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.26、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.27、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.29、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.26、MS903 -A 本体部品_No.29、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.27、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.32、CGA-6 動力噴霧機部品_No.26
グリスニツプルクミタテ PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格A-1/4-28UNF部品名称グリスニツプルクミタテ PT1/4図解NoSSA-S602DXM 撹拌部品_No.25、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.46、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.26、SSA-F616M 撹拌部品_No.26、SSA-S550 撹拌部品_No.26、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.26、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.45、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.45、SSA-V600C 撹拌部品_No.25、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.19、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.25、SSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.30、MJI-310 撹拌部品_No.18、SSA-F616 攪拌部品_No.26、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.21、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.30、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.21、SSA-F615DX 撹拌部品_No.26、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.25など
リユウザイヨウホース1-30
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷図解NoAD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD5020L カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD5020 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.16、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MD5010T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD510 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.10、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.23、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、AD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD220 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.10、AD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、DK-47-3 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.16、DK-47-1 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.16、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD5020LTS カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD220K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.10、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.23、DL170 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.7
ナベコネジ(+)W
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M5X50W(MK)図解NoAD571 本体部品_No.5、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571TS-A 本体部品_No.10、DK-57TS-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD572 本体部品_No.5、MD6010 -1 本体部品_No.10、DK-57TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020 本体部品_No.10、MD572S 本体部品_No.5、DK-57-2 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020TS 本体部品_No.10、MD6010KTS 本体部品_No.10、MD572TS 本体部品_No.5、DK-57-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、DK-57S-1 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020S 本体部品_No.10、MD571S 本体部品_No.5、MD6010TS 本体部品_No.10、MD571-A 本体部品_No.10、MD571TS 本体部品_No.5、AD575G-30 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.8、DK-57S-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571 本体部品_No.5、MD6010K 本体部品_No.10、AD571S 本体部品_No.5、AD571TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572S 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5