カテゴリ
- 農業機械(77)
- 自動車純正部品(11)
- 作業工具(9)
- 店舗什器・備品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(77)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(2)
- SMC(3)
- TRUSCO(1)
- エスコ(6)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- スバル(8)
- トップ工業(2)
- パナソニックコネクト(2)
- プロト(2)
- ホンダ(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 象印マホービン(4)
- 長谷川工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

足場板 AD アルステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781枚翌日出荷足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用幅(cm)24最大使用質量(kg)120
ソケットアダプター
SK11¥529税込¥5821個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
マグネット用吸着プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
アダプター
FPC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。材質クロムモリブデン鋼(SCM)
エアーダスター
SK11¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
コネクタノブボルトS
SUS(エスユーエス)¥265税込¥2921個当日出荷工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
コネクター
ヒルトライン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(64個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
インパクトレンチ用 アダプター
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷適合(ピン)PP3-2(リング)PR3-3質量(g)70寸法L(mm)36差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]、凸:12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
POWER CONNECTION 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷スプリング端子接続のスタータ 1 個用の電源接続モジュール LAD341 です仕様●アクセサリタイプ:電力接続モジュール●範囲:TeSysアズワン品番65-7352-79
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![[半透明]ポリ袋(45~150L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576300-231110-02.jpg)