カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • 測定用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-43」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナー

    リベット スタンダード (アルミ・アルミ)

    ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
  • ソケットアダプター SK11

    ソケットアダプター

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。
    用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
  • インパクト用ソケットアダプター トップ工業

    インパクト用ソケットアダプター

    トップ工業(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    インパクトのソケットコマの差込角変換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー

    リベット シールド (アルミ・スチール)

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • アダプター トップ工業

    アダプター

    トップ工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター ミトロイ(水戸工機)

    アダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
    材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8

    ミニター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7641高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • POPリベット AD-AHR 大阪魂

    POPリベット AD-AHR

    大阪魂
    667税込734
    1セット(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部丸頭胴部ストレート
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ6 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ6

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7632軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • アドバンテージ(+) BOSCH(ボッシュ)

    アドバンテージ(+)

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
    取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8

    ミニター
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ4 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ4

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番498-7624軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ6 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ6

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7608軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)5
  • ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4 ミニター

    ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7594高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(57個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • 12.7sqロングアダプター FPC

    12.7sqロングアダプター

    FPC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途差込角の大きさを変換するアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)9.5(3/8)
  • ブロンズ P416POPリベット AD 大阪魂

    ブロンズ P416POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(28個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • ブラック P409POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(27個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • インパクトレンチ用 アダプター ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 アダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    材質超硬シャンク形状六角軸
  • 25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
    電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
  • TIG溶接器用部品 電解コンデンサ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 電解コンデンサ

    パナソニックコネクト
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
  • AD-4328用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用パラレルBCD出力(オープンコレクタ)
  • 532x375x208mm/31.0L コンテナ エスコ

    532x375x208mm/31.0L コンテナ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-43A材質PP寸法(mm)532×375×208フタなしコンテナ種類メッシュ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)108取付高(mm)97光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
  • AD-4328用指示計スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4328用指示計スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    AD-4328JA用指示計スタンド
rd-43n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rd-43n