カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み

「ad-4402」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD-4402/AD-4404用リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用リレー出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用パラレル入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402用PROFIBUSインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用PROFIBUSインターフェイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402用PROFIBUSインターフェイス
    適合機種AD-4402(D)
  • AD-4402用CC-Linkインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用CC-Linkインターフェイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402用CC-Linkインターフェイス
    適合機種AD-4402(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用パラレル入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
    回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用リレー出力
    回路方式機械接点RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402用CC-Linkインターフェイス A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用CC-Linkインターフェイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402用CC-Linkインターフェイス
    仕様AD-4402用CC-LinkインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
    適合機種AD-4402(D)/AD-4404
  • AD-4402/AD-4404用指示計スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用指示計スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
    仕様AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
  • AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
    信号方式EIARS-422、RS-485準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
    信号方式EIARS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
    出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
  • AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
    回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1台
    32日以内出荷
    AD-4402用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) AD-4402をAD-4325Aのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
    仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
はかりカテゴリ