カテゴリ
- 測定用品(19)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ad-4406」の検索結果

ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
AD-4402/AD-4404用リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用リレー出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥77,980税込¥85,7781台13日以内出荷AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から32日以内出荷フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能電源AC100~240V印加電圧(V)DC5(ロードセル)ゼロ調整範囲-35~35(mV)
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用パラレル入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。入力感度0.3μV/d以上温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.ゼロ調整範囲0mV~20mV
AD-4402/AD-4404用リレー出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用リレー出力回路方式機械接点RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用指示計スタンド仕様AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力適合機種AD-4402(D)/AD-4404RoHS指令(10物質対応)対応
シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1台当日出荷から20日以内出荷高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷AD-4401A用パネルカットサイズ変更板金(ステンレス)。AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にするステンレスサイドパネル。適合機種AD-4401A
ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から62日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)
守隨本店¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から5日以内出荷携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。仕様【はかりの種類】電気抵抗線式セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)質量(kg)約55電源AC100V(AC-DCアダプター付)ひょう量2000kg表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能目量1kg使用場所防爆使用区域外使用温度-10℃~+40℃
ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付)
守隨本店¥1,198,000税込¥1,317,8001台ほか45日以内出荷計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。ひょう量(kg)1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203