カテゴリ
- 測定用品(16)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad-4408c」の検索結果

ウェイングインジケータ(CC-Link専用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。トラスコ品番855-8523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
ウェイングインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷計量シーケンスや通信機能を充実させました。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスフィルタ)です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能を搭載しています。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。トラスコ品番855-8524寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×128.7×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
ストレインゲージ式センサ用デジタルインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d質量(g)約900表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー最大表示±999999使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)消費電力(VA)約20ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)測定点数(点)1パネルカット寸法(mm)92×92
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥77,980税込¥85,7781台13日以内出荷AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から20日以内出荷高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
オールステンレス和算箱
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。適合(ロードセル)Φ5~Φ12mmトラスコ品番855-8521材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5
産業用Ethernet(Modbus-TCP)対応 ウェイングインジケータ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。入力感度0.3μV/d以上温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.ゼロ調整範囲0mV~20mV
ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から63日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
デジタル指示計
神港テクノス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から26日以内出荷マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。質量(g)約300取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm)入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力電圧(V)0~10材質(ケース)難燃性樹脂入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示表示桁数5桁表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事)サンプリング周期(入力)250ms防塵・防滴IP66安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038入力電流(A)0~0.02周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から77日以内出荷耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプ寸法L(mm)2ケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。本体重量650gの超軽量化を実現。取り扱いが簡単で場所を取りません。大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。シンプル機能で低価格化を実現します。上下限機能(コンパレータ)付きです。4組のコード番号によるメモリが可能です。加算および集計機能付きです。デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。仕様最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能トラスコ品番159-1175電源ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付非直線性0.005% of F.S.ゼロ調整範囲-35~35mV
シングルポイントロードセル/台秤タイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷防塵・防水等級 IP68の計量台。手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68
SN/FT-i用RS-232C
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から32日以内出荷仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から32日以内出荷フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV