カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad-5327th」の検索結果

BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥33,980税込¥37,3781台16日以内出荷一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能測定精度(℃)温度:±0.5湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0分解能(%RH)湿度:0.1湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時