カテゴリ
- カー用品(3)
- 縫製用品(2)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad-555」の検索結果

6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ
フジパーツ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
ワイヤーほうき
エスコ¥5,400税込¥5,9401本翌日出荷穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。材質柄:木 穂先・金具:鉄全長(mm)360質量(g)190毛丈(mm)約175穂先(mm)幅:約140
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
二重四角巾
ナガイレーベン¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷ピンクラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。材質綿100%(カツラギ)色グリーン
ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ
ROCKY¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-02です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。適合品番ZMシリーズ:ZM-333PB・ZM-555AD・ZM-333NV幅内寸(mm)1090
ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ
ROCKY¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-01です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。適合品番ZMシリーズ:ZM-300S・ZM-301S・ZM-301M・ZM-301E・ZM-301H・ZM-402M・ZM-402E・ZM-403M・ZM-403H・ZM-333AD・ZM-333SH・ZM-333AH・ZM-333MH・ZM-333ML・ZM-444AH・ZM-555SH幅内寸(mm)990